Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau
Briefumschläge C6 100g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250595
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250595
EAN/GTIN:
     4052305569320
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: intensivblau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
C6
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
blau
Farbname:
intensivblau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2665* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,56*
€ 45,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,34*
€ 45,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,45*
€ 43,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,25*
€ 40,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,40*
€ 38,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,39*
€ 37,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,65*
€ 31,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.