Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 75g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 75g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück grau
Briefumschläge DINlang 75g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506
EAN/GTIN:
     4052305569856
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: grau
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,83*
€ 36,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,36*
€ 36,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,14*
€ 34,68
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,26*
€ 32,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,21*
€ 31,19
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 25,40*
€ 30,23
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,86*
€ 24,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.