| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN2507006 Herst.-Nr.: 2507006 EAN/GTIN: 4052305745311 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Briefhüllen
- Format: 125x176 mm (DINB6)
- Verschluss: Haftklebung
- Material: Offset
- Farbe: weiß
- Grammatur: 80 g/qm
- Fenster: Normfenster
- Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Blattformat: | B6 | Breite: | 125 mm | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Fenster: | ja | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 176 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 80 g/qm | Umschlagsformat: | B6 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhüllen b6 weiss selbstklebend, b6 briefumschlag weiß, b6 briefumschlag, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |