Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 105x216mm 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 105x216mm 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge 105x216mm 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507031
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507031
EAN/GTIN:
     4052305748701
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 105x216 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
105x216mm
Breite:
105 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
216 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09677* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,40*
€ 155,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,12*
€ 153,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,14*
€ 147,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,29*
€ 128,87
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 104,93*
€ 124,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 96,77*
€ 115,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.