Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun
Kuvertierhüllen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507048
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507048
EAN/GTIN:
     4052305747407
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05691* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,29*
€ 94,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,70*
€ 93,65
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,15*
€ 90,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,65*
€ 81,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 66,53*
€ 79,17
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,91*
€ 67,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.