Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 100g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 100g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß
Briefumschläge DINlang 100g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507056
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507056
EAN/GTIN:
     4052305743478
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05594* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,49*
€ 48,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 40,03*
€ 47,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,55*
€ 45,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,80*
€ 42,60
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,05*
€ 40,52
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,97*
€ 33,28
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.