Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507057
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507057
EAN/GTIN:
     4052305740095
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,08402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,64*
€ 70,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 59,24*
€ 70,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,45*
€ 67,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,24*
€ 62,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,15*
€ 58,49
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 47,63*
€ 56,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.