Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507058
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507058
EAN/GTIN:
     4052305740088
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,45*
€ 138,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 114,12*
€ 135,80
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,18*
€ 129,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,82*
€ 117,60
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 95,75*
€ 113,94
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 84,47*
€ 100,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.