Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß
Briefumschläge DINlang 120g/qm haftklebend VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507059
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507059
EAN/GTIN:
     4052305740071
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07444* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,16*
€ 63,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,11*
€ 59,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,61*
€ 55,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,17*
€ 52,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,80*
€ 50,93
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,22*
€ 44,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.