Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DINlang 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DINlang 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen DINlang 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507063
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507063
EAN/GTIN:
     4052305747414
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
DL
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,09034* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,51*
€ 148,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,88*
€ 146,23
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,09*
€ 139,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,09*
€ 125,06
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 101,83*
€ 121,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,34*
€ 107,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.