Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DIN C6/5 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DIN C6/5 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen DIN C6/5 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507073
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507073
EAN/GTIN:
     4052305747377
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0472* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,69*
€ 79,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,83*
€ 78,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,03*
€ 75,01
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 58,19*
€ 69,25
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,36*
€ 64,69
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,67*
€ 62,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,20*
€ 56,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.