Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DIN C6/5 110g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DIN C6/5 110g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen DIN C6/5 110g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507081
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507081
EAN/GTIN:
     4052305748596
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 110 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
110 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 165,10*
€ 196,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,62*
€ 195,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 155,02*
€ 184,47
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,12*
€ 161,98
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 131,90*
€ 156,96
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 122,33*
€ 145,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.