Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 114x235mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 114x235mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Kuvertierhüllen 114x235mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507086
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507086
EAN/GTIN:
     4052305740729
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x235 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
114x235mm
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,97*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11197* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,82*
€ 180,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,98*
€ 179,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,42*
€ 171,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,43*
€ 149,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 121,54*
€ 144,63
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 111,97*
€ 133,24
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.