Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 162x238mm 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 162x238mm 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen 162x238mm 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507169
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507169
EAN/GTIN:
     4052305739037
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x238 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
162x238mm
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
238 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,1519* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,95*
€ 124,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 103,23*
€ 122,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,03*
€ 119,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,11*
€ 106,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,34*
€ 102,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,95*
€ 90,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.