Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 162x238mm 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 162x238mm 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen 162x238mm 90g/qm gummiert Fenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507170
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507170
EAN/GTIN:
     4052305739020
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 162x238 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
162x238mm
Breite:
162 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
238 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,15974* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,02*
€ 130,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 108,46*
€ 129,07
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,03*
€ 124,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,83*
€ 110,47
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 89,96*
€ 107,05
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,87*
€ 95,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.