Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen 178x254mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen 178x254mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Kuvertierhüllen 178x254mm 90g/qm gummiert Sonderfenster VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507185
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507185
EAN/GTIN:
     4052305739068
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 178x254 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
178x254mm
Breite:
178 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
254 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,32*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,14464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 99,82*
€ 118,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 98,25*
€ 116,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,15*
€ 113,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,20*
€ 101,39
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,56*
€ 98,25
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,32*
€ 86,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.