Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge Conqueror Recycled FSC CX22 DL 120g/qm HK VE=500 St. diamantweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge Conqueror Recycled FSC CX22 DL 120g/qm HK VE=500 St. diamantweiß
Briefumschläge Conqueror Recycled FSC CX22 DL 120g/qm HK VE=500 St. diamantweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2508157
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2508157
EAN/GTIN:
     4052305743102
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Conqueror Recycled FSC CX22
  • Farbe: diamantweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Seitenklappen:
innenliegend
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,77*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,31754* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 211,19*
€ 251,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 209,35*
€ 249,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,98*
€ 232,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 179,42*
€ 213,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 173,87*
€ 206,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 158,77*
€ 188,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.