Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 75g/qm selbstklebend Pergamin-Fenster VE=1000 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 75g/qm selbstklebend Pergamin-Fenster VE=1000 Stück grau
Briefumschläge DINlang 75g/qm selbstklebend Pergamin-Fenster VE=1000 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250820
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250820
EAN/GTIN:
     4052305571484
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: grau
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Pergamin-Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
ja
GPSR:
Blanke Briefhüllen GmbH, Ochsenbrunnenstr., 8, 74078, Heilbronn, Deustchland, brief-huellen.de, info@brief-huellen.de, +49 71312832500
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,65*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06065* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,50*
€ 100,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,06*
€ 96,46
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,92*
€ 86,77
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,67*
€ 84,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,65*
€ 72,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.