Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen DIN C6/5 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen DIN C6/5 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück blau
Kuvertierhüllen DIN C6/5 75g/qm gummiert Fenster VE=1000 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250842
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250842
EAN/GTIN:
     4052305571620
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 114x229 mm (DINC6/5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: blau
  • Grammatur: 75 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6/5
Breite:
114 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
75 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02801* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,46*
€ 48,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,84*
€ 47,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,46*
€ 45,77
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,68*
€ 42,46
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,93*
€ 40,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 32,89*
€ 39,14
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,01*
€ 33,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.