Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhüllen C4 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kuvertierhüllen C4 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück grau
Kuvertierhüllen C4 100g/qm gummiert Fenster VE=250 Stück grau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250851
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250851
EAN/GTIN:
     4052305571712
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Kuvertierhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: grau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Fenster:
ja
Klebung:
Nassklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Seitenklappen:
außenliegend
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,12496* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,91*
€ 53,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 44,48*
€ 52,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,25*
€ 50,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,36*
€ 44,46
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,21*
€ 43,09
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,24*
€ 37,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.