Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftpolstertasche Größe CD braun Innenmaß: 18x16,5cm cm VE=100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftpolstertasche Größe CD braun Innenmaß: 18x16,5cm cm VE=100 Stück
Luftpolstertasche Größe CD braun Innenmaß: 18x16,5cm cm VE=100 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BUVTLP180X165BR100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2FVAF000013
EAN/GTIN:
     4027383400117
Suchbegriffe:
CD-Brief
CD-Briefkuverts
CD-Versandhülle
CD-Versandtasche
  • Luftpolstertaschen aus Kraftpapier
  • Innenlage aus PE-Luftpolsterfolie mit Trifix-Verschluss Klebestreifen fest
  • Adhäsionsverschluss oder Musterbeutelklammern
  • Innenmaß: 18x16,5 cm
  • Farbe: braun
  • Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Breite innen:
18
Bruttogewicht:
1.373 kg
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge innen:
16.5 cm
Luftpolstertaschengröße:
CD
Marke:
k.A.
Packungsinhalt:
100 Stück
Weitere Suchbegriffe: CD/DVD-Versandtasche, Luftpolster Versandtasche, Luftpolster-Tasche, Luftpolster-Umschlag, Luftpolstertasche, Luftpolstertaschen, Luftpolsterumschlag, Luftpolsterversandtasche, Polster Versandtasche, Polster-Tasche, Polstertasche, Polsterversandtasche, polsterversandtasche braun selbstklebend, luftpolster versandtasche, luftpolster versandtasche braun, Leichtpolster, Leichtpolster-Versandhülle, Leichtpolster-Versandtasche, LeichtpolsterVersandhülle, LeichtpolsterVersandtasche, Luftpolster, Luftpolster-Versandhülle, Luftpolster-Versandtasche, LuftpolsterVersandhülle, LuftpolsterVersandtasche, Versandhülle, Versandtasche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
1
€ 5,87*
ab € 9,71*
€ 13,77*
€ 5,50*
ab € 9,15*
€ 13,77*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Laurel
0282-95
ab € 2,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.