Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsbox Mycube 6 kleine Schubfächer schwarz/grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufbewahrungsbox Mycube 6 kleine Schubfächer schwarz/grau
Aufbewahrungsbox Mycube 6 kleine Schubfächer schwarz/grau
Artikel-Nr.:
     467-#CEP_1032220011
Hersteller:
     CEP
Herst.-Nr.:
     1032220011
EAN/GTIN:
     3462159004945
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
Schubladenbox
cep schubladenbox schwarz
sammelbehälter kunststoff
  • Eine Aufbewahrungsbox für die so vielen kleinen Dinge und Utensilien auf dem Schreibtisch : Heftgeräte, Haftnotizen, USB Sticks, Briefklammern
  • Mit Auszugsstop und Schubladeneinzug, Griffmulde in der Schubladenfront, Sie können Ihre Arbeitsplatzorganisation individuell gestalten
  • Die Mini Boxen lassen sich vertikal kombinieren
  • Gummifüßchen verhindern das Verkratzen des Schreibtisches
  • Material: Hochschlagfestes Polystyrol
  • 100% recyclebar
  • Außenmaße : 18,6x18,5xH 17,5 cm
Weitere Informationen:
Anzahl der Fächer:
6
Breite:
186 mm
Bruttogewicht:
1.11 kg
Farbe:
schwarz/grau
Farbname:
schwarz/grau
Höhe:
175 mm
Marke:
CEP
Material:
PS (Polystyrol)
Tiefe:
185 mm
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter, 222, 3-222, 3222, Aufbewahrungsbox, Büroschale, Federschale, kleinkrambox, Schreibgerätebox, Schreibgeräteköcher, Schreibtischbox, Stiftbox, Stiftebox, Stifteköcher, Stifthalter, Utensilienbox
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 5,49*
ab € 20,79*
€ 28,77*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 22,69*
€ 30,15*
1
€ 5,50*
ab € 23,99*
€ 34,30*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 30,71*
€ 42,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 150 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 180,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.