Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück gold
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück gold
Doppelkarte Pollen C6 210g VE=25 Stück gold
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI12590C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     12590C
EAN/GTIN:
     3329680125900
Suchbegriffe:
Doppelkarte zum Bedrucken
Faltkarte zum Bedrucken
Klappkarte zum Bedrucken
Doppelkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
110 mm
Bruttogewicht:
0.0074 kg
Farbe:
gold
Farbname:
gold
Höhe:
155 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Papiergewicht:
210 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Faltkarten, clairefontaine doppelkarten c6, doppelkarten clairefontaine, doppelkarten c6, Bastelkarte, Designkarte, Glückwunschkarte, Karte, Klappkarte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 6,97*
€ 9,97*
1
€ 5,50*
ab € 6,69*
€ 11,49*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 99,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
111390C
ab € 3,00*
Zubehör
Clairefontaine
50085C
ab € 5,00*
Zubehör
Clairefontaine
3329680243901
ab € 10,24*
Zubehör
Clairefontaine
50088C
ab € 4,53*
Zubehör
Clairefontaine
50081C
ab € 3,43*
Zubehör
Clairefontaine
51200C
ab € 8,65*
Zubehör
Clairefontaine
50086C
ab € 3,74*
Zubehör
Clairefontaine
12890C
ab € 74,81*
Zubehör
Clairefontaine
22590C
ab € 7,85*
Zubehör
Clairefontaine
11490C
ab € 2,55*
Zubehör
Clairefontaine
11590C
ab € 3,94*
Zubehör
Clairefontaine
75095C
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.