Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung karibik


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung karibik
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung karibik
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55556C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55556C
EAN/GTIN:
     3329680555561
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.215 kg
Farbe:
blau
Farbname:
karibik
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,12515* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,50*
€ 43,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,43*
€ 43,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,61*
€ 41,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,86*
€ 36,72
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,91*
€ 35,59
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,03*
€ 29,79
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1522C
ab € 2,28*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
4211C
ab € 0,0916*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2822C
ab € 4,50*
Zubehör
Clairefontaine
9056C
ab € 51,17*
Zubehör
Clairefontaine
5558C
ab € 2,68*
Zubehör
Clairefontaine
5550C
ab € 2,27*
Zubehör
Clairefontaine
5551C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
55552C
ab € 35,46*
Zubehör
Clairefontaine
55555C
ab € 26,83*
Zubehör
Clairefontaine
1222C
ab € 1,50*
Zubehör
Clairefontaine
1422C
ab € 1,67*
Zubehör
Clairefontaine
1622C
ab € 2,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.