Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung sonne
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55566C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55566C
EAN/GTIN:
     3329680555660
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.215 kg
Farbe:
gelb
Farbname:
sonne
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1253* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,50*
€ 43,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,26*
€ 43,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,61*
€ 38,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,89*
€ 36,76
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,06*
€ 29,82
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
4217C
ab € 4,68*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1323C
ab € 1,84*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1523C
ab € 2,27*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2823C
ab € 4,51*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75023C
ab € 2,86*
Zubehör
Clairefontaine
5568C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5560C
ab € 2,37*
Zubehör
Clairefontaine
5561C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
7057C
ab € 69,40*
Zubehör
Clairefontaine
55562C
ab € 35,59*
Zubehör
Clairefontaine
55565C
ab € 26,84*
Zubehör
Clairefontaine
1223C
ab € 1,64*
Zubehör
Clairefontaine
1423C
ab € 1,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.