Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung kirschrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung kirschrot
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=200 Stück Haftklebung kirschrot
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI55586C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     55586C
EAN/GTIN:
     3329680555868
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
1.11 kg
Farbe:
rot
Farbname:
kirschrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
200 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Clairefontaine Rhodia SAS, Rue de l'Étang, 50, 68490, Ottmarsheim, Frankreich, www.clairefontaine.com, info@clairefontaine.com, +33 3 89 83 24 24
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,1255* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,76*
€ 43,74
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,40*
€ 43,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,74*
€ 38,96
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,02*
€ 36,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,06*
€ 35,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,10*
€ 29,87
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
1425C
ab € 1,77*
Zubehör
Clairefontaine
4212C
ab € 4,60*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1325C
ab € 1,85*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
1525C
ab € 2,31*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
2825C
ab € 4,47*
Zubehör
Exacompta Clairefontaine
75025C
ab € 2,92*
Zubehör
Clairefontaine
5588C
ab € 2,75*
Zubehör
Clairefontaine
5580C
ab € 2,36*
Zubehör
Clairefontaine
5581C
ab € 2,29*
Zubehör
Clairefontaine
7059C
ab € 69,24*
Zubehör
Clairefontaine
55582C
ab € 21,94*
Zubehör
Clairefontaine
55585C
ab € 26,85*
Zubehör
Clairefontaine
1225C
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.