Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung dunkelgrau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung dunkelgrau
Briefumschlag Pollen C6 120g VE=20 Stück Haftklebung dunkelgrau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI5636C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     5636C
EAN/GTIN:
     3329680563603
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
114 mm
Bruttogewicht:
0.0054 kg
Farbe:
dunkelgrau
Farbname:
dunkelgrau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
20 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,33* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,71*
€ 5,60
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,95*
€ 4,70
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,83*
€ 4,56
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
9036C
ab € 43,33*
Zubehör
Clairefontaine
5638C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5631C
ab € 2,74*
Zubehör
Clairefontaine
7073C
ab € 69,39*
Zubehör
Clairefontaine
55636C
ab € 25,09*
Zubehör
Clairefontaine
5635C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
2893C
ab € 52,08*
Zubehör
Clairefontaine
2353C
ab € 44,22*
Zubehör
Clairefontaine
12553C
ab € 49,84*
Zubehör
Clairefontaine
1493C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1353C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
1553C
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.