Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück himbeer


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück himbeer
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück himbeer
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI75026C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75026C
EAN/GTIN:
     3329680750263
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Farbe:
himbeer
Farbname:
himbeer
Höhe:
80 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aufstellkarte, Tischaufsteller, Tischaufstellkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,64*
€ 5,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,54*
€ 5,40
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,13*
€ 4,91
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,05*
€ 4,82
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,92*
€ 4,66
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
5768C
ab € 3,10*
Zubehör
Clairefontaine
5760C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
5761C
ab € 2,71*
Zubehör
Clairefontaine
5762C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
5766C
ab € 3,32*
Zubehör
Clairefontaine
5765C
ab € 3,56*
Zubehör
Clairefontaine
21826C
ab € 52,35*
Zubehör
Clairefontaine
12326C
ab € 43,93*
Zubehör
Clairefontaine
21506C
ab € 49,67*
Zubehör
Clairefontaine
1204C
ab € 2,10*
Zubehör
Clairefontaine
1406C
ab € 2,14*
Zubehör
Clairefontaine
1326C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
1506C
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.