Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück glyzinienblau


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück glyzinienblau
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück glyzinienblau
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI75028C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75028C
EAN/GTIN:
     3329680750287
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte blau
tischkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.0016 kg
Farbe:
blau
Farbname:
glyzinienblau
Höhe:
80 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aufstellkarte, Tischaufsteller, Tischaufstellkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,17*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,17* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,66*
€ 5,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,56*
€ 5,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,94*
€ 4,69
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,17*
€ 3,77
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
12828C
ab € 52,54*
Zubehör
Clairefontaine
22328C
ab € 43,85*
Zubehör
Clairefontaine
22518C
ab € 49,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.