Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück jadegrün


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück jadegrün
Tischkarte Pollen 85x80mm 210g VE=25 Stück jadegrün
Artikel-Nr.:
     467-#CLAI75033C
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     75033C
EAN/GTIN:
     3329680750331
Suchbegriffe:
Tischkarte
Tischkärtchen
tischkarte grün
tischkarte
  • Pollen by Clairefontaine
  • zum Bedrucken mit Tintenstrahl-und Laserdrucker
  • zur Prägung geeignet
  • säurefrei pH-Neutrales Papier
  • FSC und PEFC zertifiziert
Weitere Informationen:
Anlass:
neutral
beidseitig bedruckbar:
ja
Breite:
85 mm
Bruttogewicht:
0.0016 kg
Farbe:
grün
Farbname:
jadegrün
Höhe:
80 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Material:
Papier
Packungsinhalt:
25 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Aufstellkarte, Tischaufsteller, Tischaufstellkarte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,16* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,62*
€ 5,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,29*
€ 5,11
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,11*
€ 4,89
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,03*
€ 4,80
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,91*
€ 4,65
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Clairefontaine
3329680242331
ab € 6,43*
Zubehör
Clairefontaine
5413C
ab € 3,11*
Zubehör
Clairefontaine
55330C
ab € 2,82*
Zubehör
Clairefontaine
55331C
ab € 2,73*
Zubehör
Clairefontaine
51332C
ab € 4,10*
Zubehör
Clairefontaine
55335C
ab € 3,57*
Zubehör
Clairefontaine
21833C
ab € 52,19*
Zubehör
Clairefontaine
12533C
ab € 49,50*
Zubehör
Clairefontaine
1233C
ab € 2,10*
Zubehör
Clairefontaine
1433C
ab € 2,16*
Zubehör
Clairefontaine
1333C
ab € 3,08*
Zubehör
Clairefontaine
55336C
ab € 3,33*
Zubehör
Clairefontaine
1533C
ab € 2,96*
Zubehör
Clairefontaine
4233C
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.