Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folienrahmen Duraframe Sun A4 322 x 236 mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folienrahmen Duraframe Sun A4 322 x 236 mm silber
Folienrahmen Duraframe Sun A4 322 x 236 mm silber
Folienrahmen Duraframe Sun A4 322 x 236 mm silber
Folienrahmen Duraframe Sun A4 322 x 236 mm silber
Folienrahmen Duraframe Sun A4 322 x 236 mm silber
Artikel-Nr.:
     467-#DURA484123
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     484123
EAN/GTIN:
     4005546978475
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Informationsrahmen
Präsentationsrahmen
  • Folienrahmen DURAFRAME SUN A4
  • durch Adhäsion haftender Folienrahmen für den Einsatz an Schaufensterscheiben, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind
  • für die Präsentation von Informationen, Werbung und Postern
  • von innen nach außen anzubringen
  • einfaches und schnelles Auswechseln von Einlagen durch leichtes Öffnen des Magnetrahmens
  • rückstandslos wieder abziehbar
  • immer wieder verwendbar
  • einsetzbar im Hoch- und Querformat
  • Größe (B x H): 322 x 236 mm
  • Farbe: silber
Weitere Informationen:
Befestigung:
selbsthaftend
Besonderheiten:
durch Adhäsion haftender Folienrahmen für den Einsatz an Schaufensterscheiben, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind, für die Präsentation von Informationen, Werbung und Postern
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.187 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Verschluss:
Magnetverschluss
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Rahmen, Magnetrahmen, Plakattasche, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Selbstklebe-Taschen, Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, durable magnetrahmen a4 silber, magnet rahmen, magnet-rahmen a4, 48141, Aufhängetasche, Aufhängetaschen, Aushängetaschen, Aushangtasche, Duraframe, Folienrahmen, Infotasche, Poster, Prospekthalter, Sichttasche, sun
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
40
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 15,29*
€ 20,54*
Lager 467
6
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,15*
€ 20,55*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,21*
€ 20,85*
1
pro Beutel
€ 6,95*
ab € 15,64*
€ 21,64*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 15,51*
€ 22,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,35*
Ähnlich
Durable
483801
ab € 11,31*
Ähnlich
Durable
488307
ab € 57,59*
Ähnlich
Durable
488305
ab € 74,82*
Ähnlich
Durable
488309
ab € 81,48*
Ähnlich
Durable
488303
ab € 57,46*
Ähnlich
Durable
488323
ab € 56,90*
Ähnlich
Durable
487305
ab € 9,755*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,50*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 9,785*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,765*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 6,11*
Ähnlich
Durable
487230
ab € 6,09*
Ähnlich
Durable
488207
ab € 58,44*
Ähnlich
Durable
488205
ab € 59,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.