Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe A4 PP anthrazit transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappe A4 PP anthrazit transluzent
Hängemappe A4 PP anthrazit transluzent
Artikel-Nr.:
     467-#FOLD7004534
Hersteller:
     FolderSys
Herst.-Nr.:
     70045-34
EAN/GTIN:
     4250037422382
Suchbegriffe:
CD Album
CD-Organizer
CD-Tasche
DVD-Album
  • Hänge-Mappe A4 mit dehnbaren Seitenfrösche
  • CD-Fach
  • verschiebbare Haken
  • kompatibler Sichtreiter mit Beschriftungsschildern
Weitere Informationen:
Breite:
235 mm
Bruttogewicht:
0.1400 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Rückseite:
anthrazit transluzent
Farbe der Vorderseite:
anthrazit transluzent
Farbname:
anthrazit transluzent
Heftungsart:
lose
Höhe:
318 mm
Marke:
Foldersys
Material:
PP (Polypropylen)
Materialstärke:
500 mic
Registraturtyp:
Hängeregistratur
GPSR:
Foldersys GmbH, Essener Str., 60, 42014, Wuppertal, Deutschland, www.foldersys.de, info@foldersys.de, +49 2022655927
Weitere Suchbegriffe: Einhängemappen, Hänge-Aktenmappe, Hänge-Mappe, Hängeaktenmappen, Hängemappen, hängemappen kunststoff, hängemappen, 70045, Hänge, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,38*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FolderSys
70045-44
ab € 2,38*
Ähnlich
FolderSys
70045-64
ab € 2,39*
Ähnlich
FolderSys
70045-54
ab € 2,38*
Ähnlich
FolderSys
70045-69
ab € 2,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.