Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LDPE-Abfallsack 120l 33my Rolle VE=25 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
LDPE-Abfallsack 120l 33my Rolle VE=25 Stück grün
LDPE-Abfallsack 120l 33my Rolle VE=25 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-#FRNZ32307
Hersteller:
     Hygostar
Herst.-Nr.:
     32307
EAN/GTIN:
     4015544323078
Suchbegriffe:
Bio-Abfallbeutel
Bio-Müllbeutel
Bio-Müllsäcke
Bioabfallbeutel
  • Low Density Polyethylen Folie
  • feste Qualität, weich-elastisch
  • extrem zäh und reißfest
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Bruttogewicht:
1.1140 kg
Farbe:
grün
Fassungsvermögen:
120 l
Länge:
1100 mm
Marke:
Hygostar
Material:
PE (Polyethylen)
Materialstärke:
33 mic
Packungsinhalt:
25 Stück
Weitere Suchbegriffe: Bioabfallsäcke, Biomüll-Beutel, Biomüll-Sack, Biomüllbeutel, Biomüllsäcke, Kompostbeutel, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120 l, abfallsack, Abfallbeutel, Abfalltüte, Kunststoffsäcke, Müllbeutel, Müllsack, Plastiksack, Vielzwecksack
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Packung
€ 5,87*
ab € 2,59*
€ 3,61*
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 2,06*
€ 3,72*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,60*
€ 4,99*
11 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 3,04*
€ 5,92*
14 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 7,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,56*
€ 4,24
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,30*
€ 3,93
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 2,59*
€ 3,08
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1036* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 36,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Franz Mensch
32306
ab € 1,91*
Sonstiges
Franz Mensch
32305
ab € 2,46*
Sonstiges
Franz Mensch
32302
ab € 2,26*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32303
ab € 1,85*
Sonstiges
HYGOCLEAN
32308
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.