Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenkalender 10x14cm farblich sortiert Kalendarium 2025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenkalender 10x14cm farblich sortiert Kalendarium 2025
Taschenkalender 10x14cm farblich sortiert Kalendarium 2025
Taschenkalender 10x14cm farblich sortiert Kalendarium 2025
Artikel-Nr.:
     467-#GLOC5033830955
Hersteller:
     Glocken
Herst.-Nr.:
     5033830955
EAN/GTIN:
     4061947130843
Suchbegriffe:
Tages-Kalender
Tages-Plan
Tages-Planer
Tageskalender
  • Blattgröße 10 x 14 cm
  • 336 Seiten
  • Kunststoff-Einband
  • mit Eckperforation
  • 1 Seite = 1 Tag, Sa. + So. auf einer Seite
  • Stundeneinteilung von 8 - 21 Uhr
  • Jahresübersicht aktuelles Jahr und Folgejahr
  • 16 Seiten Notizen blanko
  • Ferientermine D, A
Weitere Informationen:
Anzahl der Seiten:
336
Blattformat:
10x14cm
Breite:
100 mm
Bruttogewicht:
0.184 kg
Einbandmaterial:
Kunststoff
Einteilung:
1 Tag/Seite
Farbe:
sortiert
Höhe:
140 mm
Kalenderart:
Taschenkalender
Marke:
Glocken
Papierfarbe:
weiß
Sonnabend/Sonntag auf einer Seite:
ja
Verwendung für Kalenderjahr:
2025
Zeiteinteilung:
8:00-21:00 Uhr
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
100
€ 5,87*
ab € 3,82*
€ 6,93*
2 Tage
231
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 9,55*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.