| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#HAN_6 Herst.-Nr.: 6 EAN/GTIN: 4012473600003 |
| |
|
| | |
| - Stützplatte DIN A6 quer zum Einrasten für HAN Holz Karteikästen und -tröge
- Perfekte Organisation mit unbegrenzten Möglichkeiten
- Verwendung für Kartenformat: DIN A6 quer
- Material: Metall
- Farbe: braun
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A6 | Bruttogewicht: | 0.115 kg | Farbe: | braun | Farbname: | braun | für Format: | A6 quer | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Han | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Karteistützen, Stellbrett, Stützplatte, han karteistütze, stellbrett, 6, Karteistützplatte, Metallstützplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,75* | ab € 4,81* | € 7,81* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 4,81* | € 7,85* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 4,49* | € 8,20* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,67* | € 10,42* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 6,71* | € 10,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|