Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappe Euroflex A4 gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hängemappe Euroflex A4 gelb
Hängemappe Euroflex A4 gelb
Artikel-Nr.:
     467-#JALE2652742400
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2652742400
EAN/GTIN:
     8710968385812
Suchbegriffe:
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Hänge-Mappe
Hängeaktenmappen
  • Verstärkte, verleimte Metallschiene mit langlebigen, weiß pulverbeschichteten Enden.
  • Mit einem 50 mm breiten, flexiblen und glasklaren Kunststoffsichtreiter versehen.
  • Der Boden ist mit 5 Rillen für dicke Akten ausgestattet.
  • Vorder- und Rückseite sind mit gestanzten Schlitzen für 80 mm- Ablagestreifen versehen.
  • Aus chlor- und säurefreiem 225 g/qm-Colorkraft-Karton mit schwarzem Aufdruck hergestellt.
  • FSC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
318 mm
Bruttogewicht:
0.08 kg
Farbe:
gelb
Farbe der Rückseite:
gelb
Farbe der Vorderseite:
gelb
Höhe:
240 mm
Marke:
Atlanta
Material:
Karton
Papiergewicht:
225 g/qm
Registraturtyp:
Hängeregistratur
Umweltzeichen:
FSC
GPSR:
Tarifold GmbH, Kunigunder Str., 8a, 38704, Liebenburg, Deutschland, www.t3lgroup.com, info@t3lgroup.com, +49 6819963384
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, hängemappen, Einlegemappe, Euroflex, Hängeakte, Hängemappe, Hängesammelmappe, Jalema, Kartonmappe, Sammelmappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,5884* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,91*
€ 26,0729
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,44*
€ 23,1336
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Atlanta
2652742600
ab € 14,76*
Ähnlich
Atlanta
2652742700
ab € 14,76*
Ähnlich
Atlanta
2652742990
ab € 0,75*
Ähnlich
Atlanta
2652742500
ab € 14,77*
Ähnlich
Atlanta
2652742300
ab € 14,73*
Ähnlich
Atlanta
2652742200
ab € 14,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.