Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Prime 180x80cm anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Prime 180x80cm anthrazit
Schreibtisch Prime 180x80cm anthrazit
Schreibtisch Prime 180x80cm anthrazit
Schreibtisch Prime 180x80cm anthrazit
Schreibtisch Prime 180x80cm anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK11040713
Herst.-Nr.:
     11040713
EAN/GTIN:
     4044917444119
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
  • Ästhetische Schreibtische
  • Die gerundeten Tischpatten bieten in Zusammenhang mit den runden Tischbeinen ein harmonisches Gesamtbild.
  • Die gerundeten Ecken bieten zudem Stoßsicherheit.
  • Die Tischplatten verfügen über eine stilvolle Silberkante.
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit stoßfestem Kantenschutz-Profil in silber, 2 mm stark
  • Tischplattenecke gerundet R 60 mm
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • stabiles 4-Fuß-Gestell aus alusilber pulverbeschichtetem Rohr, mit Bodenausgleichsfuß
  • Die Tischplatten können optional mit Kabeldurchlässen bzw. Tischplatten-Steckdosen versehen werden.
  • Optionales Zubehör: horizontaler Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen etc. wird unter die Tischplatte montiert
Weitere Informationen:
Breite:
1800 mm
Bruttogewicht:
37.3000 kg
Einzelfußhöhenverstellung:
ja
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
nein
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
25 mm
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm, büroschreibtisch 2000x800, büroschreibtisch anthrazit, 4-Fuß, 4Fuß, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Tische
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 216,36*
€ 265,75*
€ 5,50*
ab € 218,80*
€ 275,60*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,02*
€ 328,01*
Frei Haus
ab € 339,94*
€ 409,67*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,75*
€ 316,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,55*
€ 313,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 240,67*
€ 286,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,36*
€ 257,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 244,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 20,10*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 20,02*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 20,18*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300314
ab € 46,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300414
ab € 46,46*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300514
ab € 46,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.