| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#KERK1820 Herst.-Nr.: 1820 EAN/GTIN: 4044917440203 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, stoßfeste ABS-Kante
- Tischplattenstärke 19 mm
- massives C-Fuß Gestell auf Stellfüßen
- elektrisch höhenverstellbar von 740 - 1230 mm
- Motoren mit Sanft-Anlauf und Sanft-Stopp
- Max. Belastung statisch 100 kg, dynamisch 70 kg
- 25 mm/s Verstellgeschwindigkeit
- Tischgestellfarbe: anthrazit
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 1800 mm | Bruttogewicht: | 44.1500 kg | Farbe: | ahorn | Farbe der Tischplatte: | ahorn | Farbe des Fußes: | anthrazit | Höhe: | 1230 mm | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Plattenstärke: | 19 mm | Tiefe: | 800 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, Schreibtisch T-Fuß, T-Fuß-Schreibtisch, Hubschreibtisch, Sitz-Steh-Schreibtisch, Stehschreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch, schreibtisch kerkmann ahorn, hubschreibtisch elektrisch, sitz steh schreibtisch, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, T-Fuß, TFuß, tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 359,01* | € 432,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 381,03* | € 483,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 402,49* | € 487,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 451,03* | € 551,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|