| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#KERK2775 Herst.-Nr.: 2775 EAN/GTIN: 4044917439412 |
| |
|
| | |
| - Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
- Tischplattenstärke 25 mm
- massives T-Fuß Gestell silberfarbig auf Stellfüßen
- elektrisch höhenverstellbar von 630 - 1270
- Sanft Anlauf/Stopp
- Kollisionsschutz durch Sensor-Technik
- Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
- Max. Belastung statisch 80 kg, dynamisch 50 kg, 35 mm/s
- Verstellgeschwindigkeit
Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Einzelfußhöhenverstellung: | ja | Farbe: | eiche | Farbe der Tischplatte: | anthrazit | Farbe des Fußes: | silber | höhenverstellbar: | ja | Marke: | Kerkmann | Material der Tischplatte: | Spanplatte melaminharzbeschichtet | Material des Fußes: | Metall | Plattenstärke: | 25 mm | Tiefe: | 800 mm | GPSR: | Theo Kerkmann Büromöbelfabrik GmbH + Co.KG, Kerkmannstr., 1, 33729, Bielefeld, Deutschland, www.kerkmann.de, info@kerkmann.de, +49 5217700523 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2, Arbeitstisch, Bürotisch, elektrisch, höhenverstellbar, Homeoffice, Homeoffice-Tisch, HomeofficeTisch, Move, Move2, PC, PC-Tisch, PCTisch, Schreibtisch, Sitztisch, Stehtisch, Tisch |
| | |
| |