Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Steh-/ Sitztisch Modus elektr. höhenverstellbar C-Fuß 200x100x72-120 ahorn
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
467-#KERK3818
Hersteller:
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
Herst.-Nr.:
3818
EAN/GTIN:
4044917430402
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Sitz-/Stehtisch B 2000 x T 1000 mm, elektrisch höhenverstellbar von 720-1200 mm
Mit Memory-Funktion - 4 Höhen speicherbar
Mit digitaler Höhenanzeige
Optional kann der Tisch mit einem ausziehbaren Ablagefach, einem horizontalen Kabelkanal, einer vertikalen Kabelführung und Seitenwangen ausgestattet werden
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
53.6 kg
Farbe:
ahorn
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Fußes:
weiß
Höhe:
1200 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Tiefe:
1000 mm
... >
Lager 467
>
Möbel, Beleuchtung
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Schreibtisch
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
schreibtisch 2000x1200mm ahorn
,
hubschreibtisch elektrisch
,
sitz steh schreibtisch
,
Arbeitstisch
,
Arbeitstische
,
C-Fuß
,
CFuß
,
EDV
,
EDV-Tische
,
EDVTische
,
elektrisch
,
Fuß
,
höhenverstellbar
,
Multifunktionstische
,
PC
,
PC-Arbeitstische
,
PCArbeitstische
,
Schreibtische
,
Sitzarbeitsplatz
,
Sitztisch
,
Steharbeitsplatz
,
Stehtisch
,
Tisch
,
Tische
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 94QG7
10 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 525,35*
€ 616,25*
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 536,53*
€ 659,37*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 566,70*
€ 664,53*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 659,37*
€ 784,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,64*
€ 758,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,49*
€ 728,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 575,54*
€ 684,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 558,45*
€ 664,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,53*
€ 638,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 467
Versand:
Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ablagefach M-ove ausziehbar weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11379910
ab € 71,01*
Sonstiges
Kabelkanal horizontal, zur Befestigung an der Tischplatte, Länge 800 mm, silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300210
ab € 38,18*
Sonstiges
Kabelkanal M-ove vertikal silber
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11300014
ab € 35,19*
Sonstiges
Rollcontainer M-ove H540xB430xT800mm weiß 3 Schubl.
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 210,11*
Sonstiges
Seitenwange BxHxT 710x625x16mm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3798
ab € 124,59*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar 200x100cm lichtgrau
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3819
ab € 527,96*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 160x80cm anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3807
ab € 429,00*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 160x80cm grafit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3806
ab € 425,91*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 160x80cm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3805
ab € 428,89*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3812
ab € 449,19*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm grafit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3811
ab € 449,95*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 180x80cm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3810
ab € 448,77*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm anthrazit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3817
ab € 525,67*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm grafit
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3816
ab € 529,99*
Sonstiges
Sitz-/Stehtisch Move 3 elektr. höhenverstellbar BxT 200x100cm weiß
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3815
ab € 528,04*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen