Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form5 160 Bügel-Gestell 160x80x68-82cm / Anbau 100x60cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form5 160 Bügel-Gestell 160x80x68-82cm / Anbau 100x60cm lichtgrau
Schreibtisch Form5 160 Bügel-Gestell 160x80x68-82cm / Anbau 100x60cm lichtgrau
Schreibtisch Form5 160 Bügel-Gestell 160x80x68-82cm / Anbau 100x60cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4039
Herst.-Nr.:
     4039
EAN/GTIN:
     4044917436596
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch B 1600 x T 800 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1000 x T 600 mm auf Bügelgestell, mit silberner Dekorblende und Schwebeplatte in modernem Design
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 760 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße
  • Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 160x180x68-82cm
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
60 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 467,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,17*
€ 699,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 585,32*
€ 696,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,80*
€ 674,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 521,87*
€ 621,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 506,48*
€ 602,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,30*
€ 556,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.