Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freiformtisch StageOne Form 5 BxT 195x80/100cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Freiformtisch StageOne Form 5 BxT 195x80/100cm lichtgrau
Freiformtisch StageOne Form 5 BxT 195x80/100cm lichtgrau
Freiformtisch StageOne Form 5 BxT 195x80/100cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK41451
Herst.-Nr.:
     4145.1
EAN/GTIN:
     4044917432420
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Freiformschreibtisch
Freiformtisch
  • Vierbein-Gestell aus Stahl in Alusilber mit Schwebeplatte
  • Tischplatten: Pflegeleicht und strapazierfähig durch Melaminharz-Beschichtung.
  • Sie sind höhenverstellbar von 68-82 cm.
  • Unter den Platten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Steckdosen(leisten) etc.
Weitere Informationen:
Breite:
1950 mm
Bruttogewicht:
50.4 kg
erweiterbar:
ja
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Tiefe:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: Computer-Schreibtisch, Computerschreibtisch, EDV-Schreibtisch, PC-Schreibtisch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau, bürotisch, bürotisch kerkmann, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-, EDV-Tische, EDVTische, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 420,08*
€ 510,93*
Lager 467
364 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 436,56*
€ 554,05*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,05*
€ 659,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,62*
€ 650,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,65*
€ 630,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,60*
€ 581,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 474,23*
€ 564,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,56*
€ 519,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4144
ab € 207,70*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4140
ab € 232,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4141
ab € 247,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4142
ab € 269,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.