Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form5 200 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form5 200 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm lichtgrau
Schreibtisch Form5 200 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm lichtgrau
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4173
Herst.-Nr.:
     4173
EAN/GTIN:
     4044917440951
Suchbegriffe:
Besprechungstisch
Konferenztisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
  • Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1200 x T 800 mm auf Vierbeingestell aus Stahl und Schwebeplatte
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße
  • Schreibtisch mit Anbautisch: Zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Konfiguration.
  • Der Anbautisch ist links oder rechts montierbar
  • Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 200x220x68-82cm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
75.6 kg
Farbe:
lichtgrau
Farbe der Tischplatte:
lichtgrau
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, bürotisch grau 120 x 80, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 492,52*
€ 623,43*
€ 5,50*
ab € 540,72*
€ 648,95*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 623,43*
€ 741,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 617,06*
€ 734,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,63*
€ 720,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 558,03*
€ 664,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 540,83*
€ 643,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,52*
€ 586,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.