Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Form5 200 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm grafit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Form5 200 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm grafit
Schreibtisch Form5 200 200x100x68-82cm / Anbau 120x80cm grafit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4175
Herst.-Nr.:
     4175
EAN/GTIN:
     4044917436527
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch
  • Schreibtisch B 2000 x T 1000 x H 680-820 mm mit Anbautisch B 1200 x T 800 mm auf Vierbeingestell aus Stahl und Schwebeplatte
  • Die individuelle Höhenverstellung von 680 - 820 mm ermöglicht eine Anpassung der Schreibtischhöhe an die Körpergröße
  • Schreibtisch mit Anbautisch: Zur Erweiterung des Schreibtisches zu einer Eck-Konfiguration.
  • Der Anbautisch ist links oder rechts montierbar
  • Serienmäßig mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Gesamtmaße: 200x220x68-82cm
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Bruttogewicht:
75.6000 kg
Farbe:
grafit
Farbe der Tischplatte:
grapfit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Stahl
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
2200 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibtisch 200x80cm, büroschreibtisch 2000x800, bürotisch, Winkelarbeitstisch, Winkelschreibtisch, Winkeltisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,59*
€ 744,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,51*
€ 733,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,06*
€ 712,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,13*
€ 658,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.