Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Aveto Bügelgestell 160x80x68-82cm höhenverstellbar weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Aveto Bügelgestell 160x80x68-82cm höhenverstellbar weiß
Schreibtisch Aveto Bügelgestell 160x80x68-82cm höhenverstellbar weiß
Artikel-Nr.:
     467-#KERK45131
Herst.-Nr.:
     4513.1
EAN/GTIN:
     4044917428195
Suchbegriffe:
O-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch Kufengestell
Schreibtisch O-Fußgestell
Büroschreibtisch
  • Höhenverstellbarer Schreibtisch mit Kufengestell. Der Bürotisch aus Holz und Edelstahl ist in der Höhe von 680 bis 820 mm höhenverstellbar und ist mit einem horizontalen Kabelkanal ausgestattet
  • Tischplatte aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet, mit ABS Kante 2 mm stark
  • Tischplattenstärke 25 mm
  • stabiles Kufen-Gestell in Edelstahl
  • Kufengestell 50 x 25 mm mit 40 x 20 mm
  • Kabelkanal unter der Tischplatte zur einfachen Verkabelung
  • optional mit Anbautisch in gleicher Bauart
  • optional auszurüsten mit einer Knieraumblende 1550 mm breit und 300 mm hoch
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
33.5 kg
Farbe:
weiß
Farbe des Fußes:
edelstahl
Höhe:
820 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Edelstahl
Tiefe:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, Höhenverstellbarer Schreibtisch, einstellbarer Schreibtisch, ergonomischer Schreibtisch, schreibtisch hxbxt 680-760x1600x800 mm, büroschreibtisch weiß, büroschreibtisch 2000x800, 4513.1, 45131, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, höhenverstellbar, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Stahlrohrtische, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 376,50*
€ 451,69*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 359,71*
€ 458,66*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 458,66*
€ 545,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,61*
€ 537,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 435,52*
€ 518,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,08*
€ 483,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 394,29*
€ 469,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,71*
€ 428,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4515.1
ab € 246,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.