Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, goldene Naht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mousepad Ambiente Concerto Leder schwarz, goldene Naht
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF37058
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     37058
EAN/GTIN:
     4006677370589
Suchbegriffe:
Maus Pad
Mausmatte
Mauspad
Mausunterlage
  • Ambiente-Serie Concerto
  • Eine Sinfonie für jeden Schreibtisch
  • Eine Komposition aus fein genarbten Rindsleder und echtem Leder in Carbon-Optik
  • Jeder Artikel ist mit einer Ziernaht ausgestattet
  • Modernes und gleichermaßen edles Design
  • Durch Handarbeit wird jedes Teil zum Unikat
  • Formvollendet in hochwertiger Qualität
  • Jedes Teil ist edel verpackt
Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.143 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
260 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Nahtfarbe:
gold
Serie:
Ambiente-Concerto
Weitere Suchbegriffe: Mouse Pad, Mousematte, Mousepad, mausmatte, Ambiente, Concerto
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,60*
€ 66,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,17*
€ 52,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.