Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage La Linea Leder schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage La Linea Leder schwarz
Schreibunterlage La Linea Leder schwarz
Schreibunterlage La Linea Leder schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LAUF38536
Hersteller:
     Läufer
Herst.-Nr.:
     38536
EAN/GTIN:
     4006677385361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischauflage leder black
  • Lederwaren Läufer Ambiente LA LINEA (Leder)
  • Ausführung: Leder
  • recycelbar
  • Handgefertigt in Deutschland
  • Größe (B x H): 650 x 450 mm
  • Stärke: 5 mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
450 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
650 mm
Marke:
Läufer
Material:
Rindsleder
Materialstruktur:
fein genarbt
Serie:
La Linea
Weitere Suchbegriffe: schreibtischauflage leder, schreibtischauflage, Ambiente, LaLinea, Leder, Leder-Schreibunterlage, LederSchreibunterlage, Lederunterlage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 112,79*
€ 150,16*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 116,45*
€ 150,16*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,52*
€ 176,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,79*
€ 168,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,90*
€ 147,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 123,89*
€ 147,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,45*
€ 138,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Läufer
35076
ab € 88,12*
Zubehör
Läufer
31076
ab € 45,04*
Zubehör
Läufer
36396
ab € 38,48*
Zubehör
Läufer
37536
ab € 31,78*
Zubehör
Läufer
34416
ab € 98,43*
Zubehör
Läufer
36406
ab € 93,28*
Zubehör
Läufer
34476
ab € 98,03*
Zubehör
Läufer
38526
ab € 93,32*
Zubehör
Läufer
32156
ab € 62,84*
Zubehör
Läufer
34176
ab € 58,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.