Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefknopf Beta 30mm VE=500 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefknopf Beta 30mm VE=500 Stück weiß
Briefknopf Beta 30mm VE=500 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LAUR022510
Hersteller:
     Laurel
Herst.-Nr.:
     0225-10
EAN/GTIN:
     4001782325905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brief-Knöpfe
Briefknöpfe
Versandtaschenverschlußknopf
laurel briefknöpfe weiß
  • Laurel Briefknöpfe eignen sich perfekt als postgenehmigter, transportsicherer Verschluss von Musterbeuteln oder Versandtaschen. Luftpolsterumschläge können mit ihnen einfach und originell zugehalten werden.
  • Auch in der Küche machen die Briefknöpfe eine gute Figur und verschließen Gefrierbeutel sicher und zuverlässig und sind immer wieder zu verwenden.
  • Die abgerundeten Ecken und Kanten des Briefknopfes gewährleistet, dass es zu keinerlei Beschädigungen kommt.
  • Das zähe und flexible Material hält fest und dauerhaft.
  • Produktdetails: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
  • Größe: 30 x 5 mm (L x H)Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.1950 kg
Farbe:
weiß
Höhe:
5 mm
Länge:
30 mm
Marke:
Laurel
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
500 Stück
Weitere Suchbegriffe: laurel briefknopf, briefknöpfe, 225, Briefknopf, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterbeutelknopf, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01776* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,83*
€ 16,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,91*
€ 15,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,00*
€ 14,28
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,25*
€ 13,39
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,88*
€ 10,57
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Laurel
0225-30
ab € 8,93*
Ähnlich
Laurel
0225-70
ab € 8,87*
Ähnlich
Laurel
0225-95
ab € 8,87*
Ähnlich
Laurel
0225-60
ab € 8,88*
Ähnlich
Laurel
0225-20
ab € 8,86*
Ähnlich
Laurel
0225-11
ab € 8,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.