| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-#LAUR027295 Herst.-Nr.: 0272-95 EAN/GTIN: 4001782120418 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Laurel Briefknöpfe eignen sich perfekt als postgenehmigter, transportsicherer Verschluss von Musterbeuteln oder Versandtaschen. Luftpolsterumschläge können mit ihnen einfach und originell zugehalten werden.
- Auch in der Küche machen die Briefknöpfe eine gute Figur und verschließen Gefrierbeutel sicher und zuverlässig und sind immer wieder zu verwenden.
- Die abgerundeten Ecken und Kanten des Briefknopfes gewährleistet, dass es zu keinerlei Beschädigungen kommt.
- Das zähe und flexible Material hält fest und dauerhaft.
- Produktdetails: aus sortenreinem Polyethylen (PE)
- Größe: 30/38 x 8 mm (L x H)
- Grundfarben sortiert in den Farben: weiß, schwarz, rot, blau, grün, gelb
Verpackungsart: Beutel
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bruttogewicht: | 0.0400 kg | Farbe: | Grundfarben sortiert | Länge: | 36 mm | Marke: | Laurel | Material: | Kunststoff | Packungsinhalt: | 100 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: briefknöpfe, versandtaschenverschlußknopf set, 272, Briefknopf, Flachkopfklemme, Klemme, Musterbeutelklemme, Musterbeutelknopf, Musterklammer, Musterklemme, Rundkopfklemme, Versandbeutelklammer, Versandbeutelklemme |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |