| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#M+M_201S0100 Herst.-Nr.: 201S0100 EAN/GTIN: 4011001015012 |
| |
|
| | |
| - Aus schwer entflammbarem
- selbstlöschenden Spezialkunststoff
- Durchmesser: 290/250mm
- Höhe: 330mm
- Fassungsvermögen: 18 Liter
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.5310 kg | Durchmesser: | 290 mm | Farbe: | schwarz | Fassungsvermögen: | 18 l | flammhemmend: | ja | GPSR: | Metzger & Mendle GmbH, Industriestr., 8, 86850, Fischbach, Deutschland, www.metzger-mendle.com, info@metzger-mendle.com, +49 8236 5880 | Griffrand vorhanden: | ja | Höhe: | 320 mm | Marke: | M+M | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Brandschutzbehälter, Selbstlöschende Abfallbehälter, Selbstlöschender Papierkorb, Sicherheits-Papierkorb, Sicherheitsabfallbehälter, Sicherheitspapierkorb, kunststoff papierkorb 18l, kunststoff papierkorb, abfallkorb kunststoff, Abfallsammler, Eimer, Korb, Sammelbehälter, selbstlöschend |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,46* | € 12,32* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 8,57* | € 12,51* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 9,59* | € 13,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|